曜日別特売
BSD540-011U 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター 00518646

無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)100シャフト形状丸シャフト注文コード00518646品番BSD540-011U
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電圧(V)100電源単相シャフト形状丸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする