※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
電圧(V)
200
100
200
200/200/220
電源
単相
三相
単相
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00525411
品番
CBI540-702
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)
0.04
種類
汎用モーター
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線