2TK3A-A トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター 00525585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクモーター(TKシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個出力(W)3注文コード00525585品番2TK3A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。
巻き取り作業に適しています。
拘束運転に使用できます。
ブレーキとしても使用できます。
パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。
標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。

種別標準形出力(W)3シャフト丸シャフトモータータイプトルクモーターギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00525594
2018-09-17
用途: ニット生地製造工程で余分な糸を数本巻き取るのに使用

同種の装置を10台保有していますが、モータ故障のために同規格の物に交換しました。
取扱い易く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする