曜日別特売
4LB20N-6 リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター 00528367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード00528367品番4LB20N-6
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。

ストローク(mm)600ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする