天目手付燗瓶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00549185 品番 D0366
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質陶磁器 仕様美濃焼 容量(mL)320 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×105 サイズ(号)1.5 品名・タイプ日本酒・焼酎用品 TKG品番9-2283-2201 TKG品番(2017)6-2069-2401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする