エムズジャパン
エムズジャパンの キッチン・調理用品
エムズジャパンの ワイン・酒・バー用品
天目手付燗瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00549194
品番
D0367
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
陶磁器
仕様
美濃焼
容量(mL)
550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
105×120
サイズ(号)
2
品名・タイプ
日本酒・焼酎用品
TKG品番
9-2283-2202
TKG品番(2017)
6-2069-2402