エムズジャパン
エムズジャパンの キッチン・調理用品
エムズジャパンの ワイン・酒・バー用品
天目手付燗瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
890
注文コード
00549203
品番
D0368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
仕様
美濃焼
容量(mL)
890
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×140
サイズ(号)
4
品名・タイプ
日本酒・焼酎用品
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2069-2403