エムズジャパン
エムズジャパンの キッチン・調理用品
エムズジャパンの ワイン・酒・バー用品
赤手付燗瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00549212
品番
D0369
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
陶磁器
仕様
美濃焼
容量(mL)
320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×105
サイズ(号)
1.5
品名・タイプ
日本酒・焼酎用品
TKG品番
9-2283-2301
TKG品番(2017)
6-2069-2501