佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
MS 18-8アイスペール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00549815
品番
MR130
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.35
材質
18-8ステンレス
仕様
二重構造
質量(g)
860
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×140
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1201
TKG品番(2017)
6-1704-0401