佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
MS 18-8アイスペール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00549885
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
材質
ステンレス
質量(kg)
0.756
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
155×150
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-0601
TKG品番(2017)
6-1703-2501