佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
MS18-8アイスペール蓋なし トング付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
00549946
品番
MR134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5
質量(kg)
1.35
サイズ
特大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×190
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-0201
TKG品番(2017)
6-1703-2101