MS18-8アイスペール(蓋付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 注文コード00549973 品番MR135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)5 材質18-8ステンレス 質量(kg)1.57 サイズ特大 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×190 品名・タイプアイスペール TKG品番9-1906-0101 TKG品番(2017)6-1703-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする