佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
MS18-8アイスペール(蓋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00549982
品番
MR133
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
容量(L)
3.2
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.08
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×160
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-0102
TKG品番(2017)
6-1703-2002