佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
MS18-8アイスペール(蓋付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00549998
品番
MR123
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.3
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.66
サイズ
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×120
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-0103
TKG品番(2017)
6-1703-2003