佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
MS 18-8アイスペール (トング付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00550007
品番
MR464
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
0.8
材質
18-8ステンレス
サイズ
ミニ
質量(g)
400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×120
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-0301
TKG品番(2017)
6-1703-2201