曜日別特売
JIN1300 サーモス 真空断熱アイスペール THERMOS(サーモス) 00550095

JIN1300 サーモス 真空断熱アイスペール THERMOS(サーモス) 00550095
JIN1300 サーモス 真空断熱アイスペール THERMOS(サーモス) 00550095
JIN1300 サーモス 真空断熱アイスペール THERMOS(サーモス) 00550095

サーモス 真空断熱アイスペール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00550095品番JIN1300
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。

容量(L)1.3材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン付属品アイストング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165品名・タイプアイスペールTKG品番9-1906-1601TKG品番(2017)6-1704-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00550095
2021-10-02
用途: 一人飲みに

一人飲み用に購入しました。フタと真空断熱のおかげで氷が溶けにくくていいと思います。フタが取っ手の間に入れれるのですがここは使いにくいですね。付属のトングは私は今の所これといって問題ありませんが、大きなロックアイスあたりは厳しいかも知れませんね。

対象商品 : 00550095
2021-08-18
用途: オンライン会合
その他業種

最近増えてきたオンライン飲み会にピッタリ! 重宝してます。

対象商品 : 00550095
2017-10-30
用途: 飲料提供時
Garden House SARAサービス業

蓋をしたままならば夏でも角氷が数時間はもちます。
今まではガラスのペールだったのであっという間に溶けてしまっていましたが、
さすがはサーモスと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする