スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの ワイン・酒・バー用品
ダネットアイスペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00550122
品番
AC2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.67
材質
メタクリル
材質(本体)
アクリル樹脂
付属品
PCアイストング
仕様
二重構造
質量(kg)
0.85
色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
156×177
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
ポリカーボネイト
TKG品番
9-1907-1201
TKG品番(2017)
6-1704-1401