ダネットアイスペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00550156 品番AC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.67 材質メタクリル 材質(本体)アクリル樹脂 付属品PCアイストング 仕様二重構造 質量(kg)0.85 フロスティーブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)156×177 品名・タイプアイスペール 材質(フタ)ポリカーボネイト TKG品番9-1907-1204 TKG品番(2017)6-1704-1404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする