TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
アイアンマドラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00554085
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
16
仕上
18-8
品名・タイプ
マドラー
TKG品番
9-1916-1301
TKG品番(2017)
6-1712-1301