添原工業
添原工業の キッチン・調理用品
添原工業の ワイン・酒・バー用品
18-8しずくバースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00555327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
全長(mm)
200
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
22
寸法(幅W×長さL)(mm)
(スプーン)20×35
品名・タイプ
バースプーン
TKG品番
9-1919-1404
TKG品番(2017)
6-1717-1603