- 18-8ジガーカップ(目盛付) 和田助製作所 00555957

18-8ジガーカップ(目盛付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)45/30
内容量1個注文コード00555957品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(mL)45/30材質18-8ステンレス高さ(mm)90最小目盛(mL)18品名・タイプメジャーカップTKG品番9-1913-2002TKG品番(2017)6-1715-2102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: ハイボールを作る為に購入
製造業

見た目にかっこいいし味が安定しました。
友達に勧めたいです。

2022-05-08
用途: 飲食店にて使用
平谷温泉サービス業

飲食店でハイボールなど簡単なカクテル類を提供するために購入。目盛りが入っているので、年配の従業員さんにも教えやすくて助かります。お値段かなり手頃ですが、作りはしっかりしていて、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00555932
2021-04-28
用途: ハイボール、カクテル作り

適当に作っていましたが濃かったり薄かったりしていたのと酒量の把握の為に購入しました。
味も安定し購入して正解でした。

対象商品 : 00555932
2020-07-04
用途: カクテル作り
製造業

内側に目盛りが付いてるジガーカップがあまりないので、気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 00555932
2015-03-09
用途: カクテルを造る際の材料の計量

カクテルを造る際の材料の計量をする道具を探しておりましたところ、こちらの商品に巡り会いました。純日本製ということで大変造りが丁寧でしっかりしており、尚且つ徹底的に考え技術を注ぎ込んで造られているものに与えられる美しさがこの商品にはあると思います。まさに私が探し求めていた商品に出会えました。15mm、30mm、45mm、60mmと目盛りが刻んであり、大きさも60mmまではかれるということで大きめで、大小のカップのつなぎ目もなだらかで、注ぎ口も材料が滴り落ちることなく、大変手に馴染み使い易い商品だと思います。私はこちらの商品を手にできて大変満足しています。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする