カンベインターナショナル
カンベインターナショナルの キッチン・調理用品
カンベインターナショナルの ワイン・酒・バー用品
ビューモント ウィスキーメジャースタンド 部品:ポーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00557524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(オンス)
1-1/2
仕様
ポーラーのみ1 1/2オンス
材質
ポリスチレン
色
白
品名・タイプ
ポーラー
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ245×545(最大630)
TKG品番
9-1921-1106
TKG品番(2017)
6-1719-1106