※使用例
カンベインターナショナル
カンベインターナショナルの キッチン・調理用品
カンベインターナショナルの ワイン・酒・バー用品
ビューモント ウィスキーメジャースタンド 1本立
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00557628
品番
PMZ03
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
品名・タイプ
メジャースタンド
材質
スチールポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×150×350
最高高さ(mm)
450
取付厚(mm)
41まで
色
黒
仕様
1オンス
TKG品番
9-1921-1401
TKG品番(2017)
6-1719-1401