カンベインターナショナル
カンベインターナショナルの キッチン・調理用品
カンベインターナショナルの ワイン・酒・バー用品
コントロールキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00557707
品番
2
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(オンス)
3/4
仕様
3/4オンス(約22mL)
材質
注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
95
色
グリーン
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-1001
TKG品番(2017)
6-1720-1001