茶谷産業
茶谷産業の キッチン・調理用品
茶谷産業の ワイン・酒・バー用品
ポアラー デラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00558066
品番
120945
在庫数量:残り24点
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
639
バスケットに入れる
用途
スピリッツ用
材質
本体:ABS樹脂、コルク:天然コルク
全長(mm)
60
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-2801
TKG品番(2017)
6-1720-2801