UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ワイン・酒・バー用品
UK18-8ロイヤルシャンパンクーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559886
品番
3270320
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
5
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ220×200
品名・タイプ
クーラー
底径(Φmm)
Φ125
TKG品番
9-1923-0101
TKG品番(2017)
6-1721-0101