UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ワイン・酒・バー用品
UK18-8木柄ワインクーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560744
品番
3275050
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
4.5
内径(Φmm)
178
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ210×185
品名・タイプ
クーラー
底径(Φmm)
Φ152
TKG品番
9-1923-1101
TKG品番(2017)
6-1721-1101