UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ワイン・酒・バー用品
UK18-8シャンパンクーラー受皿 菊渕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561006
品番
3294020
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ220×15
底内径(Φmm)
Φ177
品名・タイプ
クーラー
模様
菊渕
TKG品番
9-1923-1301
TKG品番(2017)
6-1721-1301