※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の キッチン・調理用品
和田助製作所の ワイン・酒・バー用品
SW 18-8 シャンパンクーラー用受皿 (B渕)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
適合サイズ
6L用
底内径(Φmm)
182
品名・タイプ
クーラー
模様
B渕
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ242×30
TKG品番
9-1923-2006
TKG品番(2017)
6-1721-2006