セブン・セブン
セブン・セブンの キッチン・調理用品
セブン・セブンの ワイン・酒・バー用品
18-8二重ワインクーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561968
品番
DW1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3.2
質量(kg)
0.9
外径×高さH(Φmm×mm)
180×180
品名・タイプ
クーラー
底径(Φmm)
175
TKG品番
9-1924-0501
TKG品番(2017)
6-1722-0501