和田助製作所
和田助製作所の キッチン・調理用品
和田助製作所の ワイン・酒・バー用品
SW 18-8 シャンパンクーラースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00562503
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
245×610
底内径(Φmm)
Φ195
TKG品番
9-1924-2201
TKG品番(2017)
6-1722-2401
質量(kg)
3.7
品名・タイプ
クーラー