フレリック ガラスエレガンスカラフェ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00570483 品番 ESC012E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

保冷パックが付いているのでジュースの冷たさをキープできます。ワインボトルが入れられるのでワインクーラーとしてもご使用いただけます。

付属品単4乾電池×4本付 材質ベース/ステンレス、プラスチック 保冷パック/ポリエチレン カラフェ/本体 ガラス フタ ステンレス 容量(L)1.2 外径(Φmm)165 内径×高さH(Φmm×mm)103×310 品名・タイプその他ワイン用品 TKG品番9-1944-0801 TKG品番(2017)6-1742-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする