ジーンテック R1 Disc Brake 前後セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00576601 品番 D03BRK01602
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

油圧式 デュアルピストン方式
ポストマウント式
ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)
ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)
交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17(シマノ互換性あり)
アダプター:GG-PP00

用途
ロードバイク、シクロクロスバイクに!
STI レバー等で使用可能!
ブラック&レッド 質量(g)本体:143、ローター:118
注意
※オイル交換はしないで下さい、保証の対象外になります。
※Disc RotorはΦ160mmを基本仕様に致しております。(140mm Rotorは装着できません)
※JuinTECH R1 Disc Blake をご使用の際は、添付の取扱説明書をお読みいただき正しくお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする