DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー
DIA-COMPEの ブレーキレバー
Short Flexie(ショートフレキシー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00577660
品番
D03BSA00701
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途
レバー用
材質
ステンレス製
長さ(mm)
95
色
シルバー
外径(Φmm)
6