曜日別特売
120 ビタース スキ 吉沼硝子 00579897

ビタース スキ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード00579897品番120
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビタースは中にブランデーを入れ、紅茶などに注ぐために使用します。

材質金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム容量(mL)30品名・タイプビタース直径×高さ(mm)52×110TKG品番9-0922-2101TKG品番(2017)6-1758-3401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00579915
2018-06-13
用途: ブランデーを入れて、パウンドケーキの香り付けに使います。
飲食業

ちょうど良い大きさです。少し強めに振らないと出てこないところが、短所であり長所なところでしょうか。

対象商品 : 00579897
2018-02-21
用途: 食事時に
サービス業

風味付けでアクセントに使用してます。
シンプルなデザインで食器の邪魔をしないので重宝してます。

対象商品 : 00579897
2018-02-04
用途: 低粘性シリコンオイルの塗布

本来は調理器具ですが、低粘性シリコンオイルをピンポイントで塗布するには、使いやすいです。

対象商品 : 00579915
2017-12-27
用途: コーヒーや紅茶に
その他業種

ブランデイを落とすのにちょうどいいサイズでした。
夜の楽しみが増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする