ビタース スキ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00579915 品番 120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ビタースは中にブランデーを入れ、紅茶などに注ぐために使用します。

材質金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム 容量(mL)50 品名・タイプビタース 直径×高さ(mm)58×120 TKG品番9-0922-2201 TKG品番(2017)6-1758-3501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00579915
2018-06-13
用途:
ブランデーを入れて、パウンドケーキの香り付けに使います。
飲食業

ちょうど良い大きさです。少し強めに振らないと出てこないところが、短所であり長所なところでしょうか。

対象商品:
00579897
2018-02-21
用途:
食事時に
サービス業

風味付けでアクセントに使用してます。
シンプルなデザインで食器の邪魔をしないので重宝してます。

対象商品:
00579897
2018-02-04
用途:
低粘性シリコンオイルの塗布

本来は調理器具ですが、低粘性シリコンオイルをピンポイントで塗布するには、使いやすいです。

対象商品:
00579915
2017-12-27
用途:
コーヒーや紅茶に
その他業種

ブランデイを落とすのにちょうどいいサイズでした。
夜の楽しみが増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする