TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
グラスフレーム 4連 18-8
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00632126
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
レールタイプ
4連
付属品
ネジ
材質
18-8ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×240×43
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
レール(mm)
(内幅)21、(奥行)220
TKG品番
9-2273-0301
TKG品番(2017)
6-2059-0301