柳器物
柳器物の キッチン・調理用品
柳器物の ワイン・酒・バー用品
システムフレーム シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00632214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
ねじ付
材質
真鍮:銀メッキ
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×90×60
仕上
真鍮下地クロームメッキ
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
(レール)42
TKG品番
9-2273-0501
TKG品番(2017)
6-2059-0901