18-8 ワイングラスホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00632223 品番1667
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 質量(kg)0.194 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×95×35 付属品ネジ サイズ 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー レールタイプ1連 TKG品番9-2274-0701 TKG品番(2017)6-2059-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00632223
2021-06-17
用途:
大きめのワイングラス用

以前のホルダーにはセットできなかったので購入。実は、隣町のSPやニトリ、HSにも足を運びましたが直付けタイプがありませんでした。 大だけど、小さいグラスにも使用できたので、これ一種類で万能ですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする