大木製作所
大木製作所の キッチン・調理用品
大木製作所の ワイン・酒・バー用品
18-8 ワイングラスホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00632232
品番
1278
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×75×35
付属品
ネジ
サイズ
小
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
レールタイプ
1連
TKG品番
9-2274-0702
TKG品番(2017)
6-2059-1402