曜日別特売
B16B-XADSS-N(LF)(SN) XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) 00713868

XADコネクター ベース付ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数16
タイプトップ型(ボスなし)
内容量1袋(10個)注文コード00713868品番B16B-XADSS-N(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5極数16定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)タイプトップ型(ボスなし)寸法A(mm)17.5寸法B(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする