JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
LTIシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00714945
品番
LTI-01T-110N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合電線範囲 AWG(#)
22〜20