グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の キッチン・調理用品
グローブマニア(川西工業)の ふきん(カウンタークロス 等)
カウンタークロスエコノミー薄手ハーフ 100枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
00735309
品番
6907P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
薄手タイプのカウンタークロスです。
用途
食品加工・清掃作業
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
色
ピンク
寸法(cm)
30×35
目付(g/m
2
)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応