グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の キッチン・調理用品
グローブマニア(川西工業)の ふきん(カウンタークロス 等)
テーブルタオル felice 60枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60枚)
注文コード
00735327
品番
6909G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パッケージにはクラフト紙を使用したお洒落仕様のカウンタークロスです。
用途
食品加工・清掃作業
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
色
グレー
寸法(cm)
30×61
目付(g/m
2
)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応