※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フライス加工用チップ PR1810
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00740690
品番
LOGU120624ER-GM
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
555-1770
厚さ(mm)
6.35
チップ形状
長方形
材種
PR1810