※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
55°菱形 ポジチップ PR115S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00741207
品番
DCMT070204MQ
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:超耐熱合金。
トラスコ品番
558-2729
厚さ(mm)
2.38
チップ形状
ひし形55°
材種
PR115S