※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
00783006
品番
SEMT120304C
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6430
厚さ(mm)
3.18
適合ホルダ
MCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336
チップ形状
正方形
材種
PR1825