※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00783085
品番
SOMT140514ER-FL
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6905
厚さ(mm)
5.56
適合ホルダ
MFH...-14-..
チップ形状
正方形
材種
PR1825