※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正三角形 ネガチップ KBN010

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00783189 品番 TNGA160404S01225ME
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

用途旋削加工用。 トラスコ品番579-6310 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 チップ形状正三角形 材種KBN010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする