※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
正三角形 ネガチップ KBN010
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00783277
品番
TNGA160404S01730MET
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
579-6239
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
チップ形状
正三角形
材種
KBN010